Smerigliatrice angolare AG800-115e.

Codice art.: 4933451210
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933451210
copia
EAN / GTIN 4002395260171
copia
Codice del produttore 4933451210
copia
Numero-L L00800 393
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice con potente motore da 800 W ed estremamente leggera (solo 2 Kg di peso)
  • Design compatto e corpo macchina sottile, per una maggiore maneggevolezza (solo 194 mm di lunghezza)
  • Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
  • Avviamento morbido
  • Ingranaggi in acciaio per la massima durata
  • Prese d'aria protette per un migliore raffreddamento
  • Testa compatta per lavorare in spazi ristretti

Proprietà:

  • Velocità a vuoto: 11500
  • Diametro del disco: 115
  • Diametro del mandrino: 14
  • Fornito: in cartone
  • Peso [kg]: 2,0
  • Velocità a vuoto [min_1]: 11.500
  • Potenza assorbita [W]: 800
  • Profondità di taglio max: 28
  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio [mm]: 28
  • Variante di prodotto: AG 800-115 E
  • Diametro della ruota [mm]: 115
  • Filettatura del mandrino: M 14
  • Dotazione standard: Cofano di protezione a regolazione rapida, Impugnatura laterale, Flangia, Dado della flangia, Cavo, Chiave

Fornitura:

Dotazione Cavo di alimentazione da 4 m, copertura protettiva, impugnatura aggiuntiva, set di fissaggio.