{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de câble | 4 m | |
| Puissance absorbée | 800 W | |
| Référence fabricant | AG800-115E | |
| Emballage | Carton | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Diamètre d’alésage meule | 14 mm | |
| Diamètre disque max. | 115 mm | |
| Profondeur de coupe max. | 28 mm | |
| Vitesse de rotation à vide | 11 500 min-1 | |
| Raccord fileté | M14 | |
| Type de produit | meuleuse d’angle | |
| Poids total | 2 kg |
| Référence article | 4933451210 | |
| EAN / GTIN | 4002395260171 | |
| Réf. fabricant | 4933451210 | |
| Article hors catalogue | L00800 393 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |