AG800-115E Úhlová bruska

Artiklové číslo: 4933451210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 4 m
Příkon 800 W
Označení výrobce AG800-115E
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr otvoru brusného kotouče 14 mm
Průměr kotouče max. 115 mm
Hloubka oddělování max. 28 mm
Volnoběžné otáčky 11 500 min-1
Připojovací závit M14
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 2 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933451210
EAN / GTIN 4002395260171
Číslo výrobce 4933451210
L-číslo L00800 393
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Motor s příkonem 800 W a hmotností pouze 2,0 kg
  • Kompaktní, mimořádně štíhlý design
  • Ochrana proti opětovnému spuštění
  • Měkký start
  • Kovová převodovka pro dlouhou životnost
  • Chráněné větrací otvory pro lepší chlazení
  • Plochá kovová hlava převodovky pro dobrý výhled na obrobek

Charakteristika:

  • Otáčky při volnoběhu: 11500
  • Průměr kotouče: 115
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 2,0
  • Otáčky při volnoběhu [min_1]: 11 500
  • Příkon [W]: 800
  • Max. hloubka řezu: 28
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 28
  • Varianta výrobku: AG 800-115 E
  • Průměr kola [mm]: 115
  • Závit vřetena: M 14
  • Standardní výbava: Ochranná kapota s rychlým nastavením, Boční rukojeť, Příruba, Přírubová matice, Kabel, Klíč

Rozsah dodávky:

Rozsah dodávky Síťový kabel 4 m, ochranná kapota, přídavná rukojeť, upínací sada.