SET CHIAVI POLIGONALI DOPPIE CURVE 12 pz

Codice art.: 4932492738
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932492738
copia
EAN / GTIN 4058546476090
copia
Codice del produttore 4932492738
copia
Numero-L L01870 118057
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Testa di lavoro per un accesso ottimale agli spazi ristretti 75 con manovella
  • Manico a T arrotondato per un elevato comfort dell'utente
  • Marcature colorate per una facile identificazione
  • La cromatura di alta qualità previene la formazione di ruggine

Proprietà:

  • Numero di parti: 12

Fornitura:

6 x 7 mm, 32 x 9 mm, 10 x 11 mm, 22 x 21 mm, 23 x 18 mm, 19 x 17 mm, 15 x 16 mm, 20 x 12 mm, 13 x 14 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm, 30 x 8 mm