Set di chiavi doppie aperte - 7 pz.

Codice art.: 4932492713
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932492713
copia
EAN / GTIN 4058546475840
copia
Codice del produttore 4932492713
copia
Numero-L L00800 4862
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Design sottile per un'accessibilità ottimale
  • Impugnatura arrotondata con profilo a T per un elevato comfort d'uso
  • Segnatura colorata delle dimensioni per una facile identificazione
  • La cromatura di alta qualità previene la ruggine
  • In robusta borsa arrotolabile con occhielli di fissaggio

Proprietà:

  • Numero di parti: 7
Ambito di consegna: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm