Telecamera da ispezione a batteria, Denominazione originale prodotto: GIC12V

Codice art.: 492710 GIC12V
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Tensione batteria 12 V
Capacità batteria 2 Ah
Dimensione display 5 pollici
Risoluzione display 1280 ×720 px
⌀ Testa camera 8,3 mm
Lunghezza cavo telecamera 1.500 mm
Peso 0,7 kg
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto Endoscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492710 GIC12V
copia
EAN / GTIN 4059952657240
copia
Codice del produttore 0601241401
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Telecamera da ispezione compatta a batteria per ispezioni visuali in punti di difficile accesso.
  • Display a colori LCD da 127 mm / 5 pollice.
  • Rotazione automatica dell’immagine (funzione “Up is Up”™).
  • Trasmissione di immagini e video direttamente tramite cavo micro USB o scheda microSD.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1x batteria agli ioni di litio da 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie, scheda microSD da 32 GB, cavo della telecamera n. 492716 Dim. 1,5, cavo Micro-USB, gancio, magnete, specchio, L-BOXX.