Sladdlös inspektionskamera, tillverkarens beteckning: GIC12V

Article no.: 492710 GIC12V
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
43 styck i lager

Select article variation and quantity

tillverkarens beteckning Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • IP-skyddsklass: IP 54
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
Batterispänning 12 V
batterikapacitet 2 Ah
Displaystorlek 5 tum
displayupplösning 1280 ×720 px
kamerahuvudets ⌀ 8,3 mm
längd kamerakabel 1 500 mm
vikt 0,7 kg
förpackning Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag Endoskop

Identification & Classification

Artikkelkode 492710 GIC12V
EAN / GTIN 4059952657240
Manufacturer number 0601241401
Manufacturer/responsible person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt sladdlös inspektionskamera för visuell kontroll på svåråtkomliga ställen.
  • 127 mm / 5 tum färg-LCD-display.
  • Automatisk rotation av bilden („Up is Up“™-funktion).
  • Överföring av bilder och videor direkt via mikro-USB-kabel eller micro-SD-kort.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 st 12 V / 2,0 Ah litiumjonbatteri, laddare, 32 GB MicroSD-kort, kamerakabel nr 492716 storlek 1,5, mikro-USB-kabel, krokar, magnet, spegel, L-BOXX.