{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Altezza banco da lavoro | 840 mm | |
Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Guida cassetto | 100 | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Larghezza | 1.500 mm | |
Profondità | 700 mm | |
Larghezza utile cassetti | 500 mm | |
Profondità utile cassetti | 500 mm | |
Numero dei cassetti | 3 | |
Portata distribuita su tutta la superficie | 1.000 kg | |
Peso | 124 kg | |
Tipo di prodotto | Struttura portante |
Codice articolo |
492580 1500X700
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406279929
copia |
|
Codice del produttore |
492580 1500X700
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |