Etabli pour microscope de mesure 1500X700 mm

Réf.: 492580 1500X700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Hauteur établi: 840
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Epaisseur plan de travail: 50
  • Extraction tiroir: 100
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur établi 840 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction tiroir 100
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Largeur 1 500 mm
Profondeur 700 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Nombre de tiroirs 3
Charge admissible répartie sur la surface 1 000 kg
Poids 124 kg
Type de produit Bâti

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492580 1500X700
EAN / GTIN 4062406279929

Description

Exécution:

En tôle d’acier soudée avec plan de travail en Eluplan gris foncé, lisière en graphite de 3 mm d’épaisseur. Avec système de fermeture GARANT.

Adapté(s) pour:

Microscopes de mesure vidéo GARANT avec plage de mesure max. X=200 / Y=100.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 50; 300; 300 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs gris anthracite RAL 7016.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript