{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá; šedá | |
| Celková výška | 840 mm | |
| Rozměr otvoru | 9 mm | |
| Vzdálenost mezi středy otvorů | 9 mm | |
| Počet těl | 1 ks | |
| Poloha tělesa | vlevo | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém | Zajišťovací systém Hoffmann | |
| Šířka desky | 1 500 mm | |
| Hloubka desky | 700 mm | |
| Pevnost desky | 50 mm | |
| Materiál deska | Eluplan | |
| Nákližek | ano | |
| Druh produktu | pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ne | |
| Celková šířka | 1 500 mm | |
| Celková hloubka | 700 mm | |
| Nosnost plošně rozložená | 1 000 kg | |
| Děrovaná stěna rastr | ano | |
| Hmotnost | 124 kg | |
| Korpus | ano | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 492580 1500X700 | |
| EAN / GTIN | 4062406279929 | |
| Číslo výrobce | 492580 1500X700 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |