Morsetto in ghisa VIRIDIS con impugnatura in legno, max. 400 mm capacità di serraggio, 80 mm sbraccio

Codice art.: 490-0400-080
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 6-8 weeks
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
Codice articolo 490-0400-080
copia
EAN / GTIN 4027474001230
copia
Codice del produttore 490-0400-080
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse a vite in ghisa malleabile VIRIDIS con manico in legno della serie 490 vengono utilizzate per comprimere e fissare più pezzi nel settore artigianale, industriale e nelle officine. Grazie alla guida scorrevole in acciaio si può raggiungere un’elevata forza di serraggio. I bracci fissi e mobili in ghisa malleabile a bassa vibrazione garantiscono un lavoro efficiente e preciso. La serie 490 con il suo manico in legno tondo è un classico della gamma di morse a vite.
  • La forza di serraggio fino a 7.500 N
  • Piastra di pressione con sicura del mandrino integrata evita l'allentamento in caso di vibrazioni sul pezzo da lavorare

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 131 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 5 3/16
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Campata (max.) [mm]: 400 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 15 3/4
  • Lunghezza totale [mm]: 465 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 18 5/16
  • Materiale Griff: Legno
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 80 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 36 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 1 7/16
  • Larghezza ganasce [mm]: 24,5 mm
  • Forza di serraggio [N]: 2.700 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 22 x 6
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 15/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 400 mm / 80 mm