Clemă pentru șuruburi din fontă maleabilă VIRIDIS cu mâner din lemn, lățime de prindere max. 400 mm, adâncime a gâtului 80 mm

Cod articol: 490-0400-080
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 490-0400-080
EAN / GTIN 4027474001230
Număr producător 490-0400-080
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele cu șurub din fontă maleabilă VIRIDIS cu mâner din lemn din seria 490 sunt utilizate pentru a strânge și menține mai multe piese de lucru în comerț, industrie și ateliere. Șina de alunecare din oțel permite obținerea unei forțe de strângere ridicate. Brațele fixe și culisante cu vibrații reduse, realizate din fontă maleabilă, garantează o muncă eficientă și precisă. Cu mânerul său rotund din lemn, seria 490 este un clasic în gama de cleme cu șurub.
  • Forță de strângere de până la 7.500 N
  • Placa de presiune cu blocare integrată a fusului previne slăbirea în cazul vibrațiilor pe piesa de lucru

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 131 mm
  • Lățime totală [inch]: 5 3/16
  • Sectorul: Construcții, comerț, construcții din lemn, industrie
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 400 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 15 3/4
  • Lungime totală [mm]: 465 mm
  • Lungime totală [inch]: 18 5/16
  • Materialul mâner: Lemn
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Fontă maleabilă
  • Proiecție [mm]: 80 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 36 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 1 7/16
  • Lățimea fălcilor [mm]: 24,5 mm
  • Forța de strângere [N]: 2.700 Nm
  • Secțiunea transversală a șinei de alunecare [mm]: 22 × 6
  • Lățimea fălcilor [inch]: 15/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 400 mm / 80 mm