• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Filettatura Calibro passa ad anello 6g P, Filettatura: M12

Codice art.: 486010 M12
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
Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 13
  • Tipo di filettatura: M

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 13
Tipologia di calibro Calibro passa
Qualità 6
Campo di tolleranza g
Classe di tolleranza 6g
Tipo di filettatura M
Filettatura M12
Passo della filettatura 1,75 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello passa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 486010 M12
copia
EAN / GTIN 2050001037176
copia
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 − 2299.

Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.

Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.