Regolatore ugello dispositivo tergicristalli ∙ 670 mm

Codice art.: 4850-1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 4850-1
copia
EAN / GTIN 4000896022366
copia
Codice del produttore 4850-1
copia
Numero-L L60140 662
copia
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Regolazione degli ugelli dei dispositivi lavacristalli
  • L’asta telescopica indica la direzione del getto sul parabrezza
  • Testa magnetica: ⌀ 6 mm
  • Ago di regolazione (⌀ 0,7 mm) e cappuccio di protezione
  • Clip di fissaggio/da taschino
  • Dimensioni / Lunghezza: 670 mm
  • Lunghezza l1: 155 mm
  • Peso netto (kg): 0.03 kg