• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Contafiletti, Per filettatura: M/G

Codice art.: 477000 M/G
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per filettatura metrica e gas
Per passi da 0,25 mm - 6 mm
Per numero spire/pollice 11 - 28
Numero lame 24/6
Tipo di prodotto Contafiletti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 477000 M/G
copia
EAN / GTIN 4045197207340
copia
Codice del produttore 477000 M/G
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio; con denti fresati di precisione. Staffa di supporto piana con viti di arresto per il fissaggio dei calibri.

Uso:

Per controllare il passo dei filetti esterni e interni.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript