• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gewindeschablone, für Gewinde: M/G

Artikel-Nr.: 477000 M/G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde metrisch und Rohr
für Steigung 0,25 mm - 6 mm
für Gangzahl pro Zoll 11 - 28
Blattzahl 24 / 6
Produktart Gewindeschablone

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 477000 M/G
EAN / GTIN 4045197207340
Herstellernummer 477000 M/G
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahl; mit exakt gefrästen Zähnen. Flacher Haltebügel mit Klemmschrauben zum Festhalten der Blättchen.

Verwendung:

Zum Prüfen der Steigung bei Außen- und Innengewinden.