Laser a linee incrociate autolivellante GCL, Modello: 2-15

Codice art.: 468488 2-15
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±0,3 mm/m
Grado di protezione IP IP 54
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Classe laser 2
Colore del laser rosso
Portata 15 m
Campo di livellamento ±4 grado
Filettatura per treppiede 1/4 pollici; 5/8 pollici
Lunghezza 112 mm
Larghezza 55 mm
Altezza 106 mm
Peso 490 g
Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 468488 2-15
copia
EAN / GTIN 3165140836371
copia
Codice del produttore 0601066E00
copia
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Laser a linee incrociate compatto con linee laser autolivellanti. Orientamento orizzontale e verticale rapido delle linee. Il design robusto con rivestimento morbido protegge dagli urti. Protezione contro gli spruzzi d’acqua e la polvere. Con due punti a piombo verticali.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

3x batterie n. art. 081561 Dim. LR6, supporto multifunzionale, bersaglio laser e custodia protettiva.