{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Leistina paklaida | ±0,3 mm/m | |
| IP apsaugos klasė | IP 54 | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 3 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081561 LR6 | |
| Lazerio klasė | 2 | |
| Lazerio spalva | raudona | |
| Veikimo nuotolis | 15 m | |
| Išlyginimo ribos | ±4 laipsniai | |
| Stovo sriegis | 1/4 in; 5/8 in | |
| Ilgis | 112 mm | |
| Plotis | 55 mm | |
| Aukštis | 106 mm | |
| Svoris | 490 g | |
| Produkto rūšis | Kryžminių linijų lazeris |
| Produkto numeris | 468488 2-15 | |
| EAN / GTIN | 3165140836371 | |
| Gamintojo numeris | 0601066E00 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Germany, www.bosch-professional.com |