• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Carrello con braccio portante con protezione antirotolamento

Codice art.: 4626-1AS
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Carrello per cinghie di sollevamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4626-1AS
copia
EAN / GTIN 4017976983165
copia
Codice del produttore 4626-1AS
copia
Numero-L L90070 225
copia
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Telaio in robusto tubo quadrato. Traverse delle ruote, montanti e puntoni collegati da robuste fascette stringitubo. Bracci portanti in tubo d’acciaio Ø 27 mm con fascette a vite. 24 bracci portanti su entrambi i lati (12 per lato) lunghezza utile 370 mm con tubo in PVC spesso 3 mm, come protezione antiscivolo e per proteggere il carico e con protezione antirotolamento. Portata per ripiano 120 kg (60 kg/lato). Verniciatura a polvere blu RAL 5007. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 2000
Larghezza superficie utile (mm): 800
lunghezza totale (mm): 2200
Larghezza totale (mm): 800
Altezza totale (mm): 1807
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 200 × 40