Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Rammen er fremstillet af robuste firkantede rør. Rulletværstænger, stolper og stivere er forbundet med stærke skrueklemmer. Støttearme af 27 mm Ø stålrør med skrueklemmer. 24 bærearme på begge sider (12 på hver side), længde 370 mm, dækket af 3 mm tykke PVC-slanger for at undgå at glide og for at beskytte lasten, med afrulningsbeskyttelse. Bæreevne pr. hylde 120 kg (60 kg/side). Pulverlakeret blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Arbejdsfladens længde (mm): 2000
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Samlet længde (mm): 2200
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 1807
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3