Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Cadru realizat din tuburi pătrate robuste. Traverse, stâlpi și montanți cu rotile, conectați prin cleme cu șuruburi puternice. Brațe de susținere din oțel tubular de 27 mm Ø cu cleme cu șuruburi. 24 de brațe portante pe ambele părți (12 pe fiecare parte), lungime utilă 370 mm, acoperite cu tuburi din PVC de 3 mm grosime pentru a preveni alunecarea și pentru a proteja încărcătura, cu protecție împotriva rostogolirii. Capacitate de încărcare pe raft 120 kg (60 kg/verso). Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea suprafeței de lucru (mm): 2000
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Lungime totală (mm): 2200
Lățimea totală (mm): 800
Înălțime totală (mm): 1807
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3