C6 EM7/8X3.189 Mandrini CAMFIX (ISO 26623-1) per steli Weldon DIN 1835-B

Codice art.: 4561572
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4561572
copia
EAN / GTIN 7291075284737
copia
Codice del produttore 4561572
copia
Numero-L L24120 1439
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 2.047″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 7/8″ ,Overall Length (OAL) 4.685″ ,Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.047″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 7/8″
  • Overall Length (OAL): 4.685″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.189″
  • Shank Size (SS): 63