Goniometri di precisione, Lunghezza riga: 150mm

Codice art.: 453800 150
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
Lunghezza riga (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 360 grado
Risoluzione 1 minuto d’angolo
Passo vite angolare 1 grado
Limite di errore ± 2 minuto d’angolo
Lunghezza riga 150 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Goniometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 453800 150
copia
EAN / GTIN 4045197294616
copia

Descrizione

Esecuzione:

Lettura esente da errori. I valori in gradi sono facilmente leggibili su una scala 4×90° ingrandita da una lente. I minuti angolari sono altrettanto facili da rilevare grazie ad un tamburo con graduazione nera. Con scala doppia per entrambe le direzioni di misura. Registrazione micrometrica rapida per i minuti. Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Fornitura:

Inclusa 1 squadra piatta 60×90 mm per tarare il goniometro.

Accessori speciali:

Supporto n. art. 453520 (per il fissaggio su truschini n. art. 445152445222). squadra supplementare n. art. 453600.

Ricambi:

Corsoio n. art. 453510, lente n. art. 453820 Dim. 2.