Rapport d’angle de précision, Longueur de règle: 150mm

Réf.: 453800 150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 59,00 € /pcs.
  • 89,60 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de règle (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 360 degré
Lecture 1 degrés/minute
Pas de broche 1 degré
Erreur admissible ±2 degrés/minute
Longueur de règle 150 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Boîte robuste
Type de produit Rapporteurs d'angles

Identification et classification

Référence article 453800 150
EAN / GTIN 4045197294616

Description

Exécution:

Lecture sans erreur. Les valeurs en degrés sont bien visibles sur une graduation de 4×90°. Les minutes d’angle se lisent tout aussi aisément sur un tambour micrométrique gradué en noir. Avec graduation double pour les deux sens de mesure. Déplacement rapide et réglage de précision pour les valeurs correspondant aux minutes d’angle. Parties de lecture chromées mates antireflets.

Livraison:

Avec 1 équerre plate 60×90 mm pour l’ajustage.

Accessoire(s):

Supports de serrage 453520 (à fixer sur les trusquins 445152445222), équerre supplémentaire 453600.

Pièce(s) de rechange:

Règle 453510, loupe 453820 réf. 2.