Precíziós szögmérő, Sínhossz: 150mm

Cikkszám: 453800 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 59,00 € /(db)
  • 89,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Sínhossz (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 360 fok
Leolvasás 1 szögperc
Orsóemelkedés 1 fok
Hibahatár ± 2 szögperc
Sínhossz 150 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Szögmérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 453800 150
EAN / GTIN 4045197294616

Leírás

Kivitel:

Tévedésmentes leolvasás. A fokértékek a kinagyított 4×90°-os skálán könnyen és áttekinthetően felismerhetők. A szögpercek szintén könnyen leolvashatók a krómozott, fekete skálájú mérődobról. Dupla skálázással mindkét mérésirányhoz. A percértékek gyorsállítása könnyen kezelhető és finomállítású. Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.

Tartalom:

1 db 60×90 mm lapos derékszöggel a beállításhoz.

Opcionális tartozék:

Szorítótartó 453520 sz. (a 445152 − 445222 sz. előrajzolókon történő rögzítéshez), kiegészítő szög 453600 sz.

Alkatrész:

453510 sz. mérősín, 453820 sz. 2 méretű nagyító