Feinmess-Winkelmesser, Schienenlänge: 150mm

Artikel-Nr.: 453800 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 59,00 € /Stk.
  • 89,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schienenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schienenlänge 150 mm
Spindelsteigung 1 Grad
Anzeigeart analog
Ablesung 1 Winkelmin.
Ablesung 0,017 Grad
Material Edelstahl (INOX)
Material gehärtet ja
Messbereich min. 0 Grad
Messbereich max. 360 Grad
Fehlergrenze 0,033 Grad
Norm Werksnorm
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja
Produktart Winkelmesser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 453800 150
EAN / GTIN 4045197294616
Herstellernummer MP-101/150MM

Beschreibung

Ausführung:

Irrtumsfreie Ablesung. Die Grad-Werte sind auf einer lupenvergrößerten 4×90°-Skala leicht zu erkennen. Die Winkelminuten sind ebenso leicht auf einer schwarz skalierten Messtrommel ablesbar. Mit doppelter Skalierung für beide Messrichtungen. Handhabungsgerechte Schnellverstellung und Feineinstellung für die Minutenwerte. Ableseteile blendfrei mattverchromt.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Flachwinkel 60×90 mm zum Justieren.

Sonderzubehör:

Klemmhalter Nr. 453520 (zur Befestigung auf Anreißgeräten Nr. 445152 − 445222), Zusatzwinkel Nr. 453600.

Ersatzteil:

Messschiene Nr. 453510, Lupe Nr. 453820 Gr. 2.