Goniometro universale con lente di ingrandimento, Lunghezza riga: 150mm

Codice art.: 453500 150
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
Lunghezza riga (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 360 grado
Risoluzione 5 minuto d’angolo
Limite di errore ± 5 minuto d’angolo
Lunghezza riga 150 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Goniometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 453500 150
copia
EAN / GTIN 4045197294432
copia

Descrizione

Esecuzione:

Scala circolare 4×90° con scala e graduazione chiare. Nonio e scala circolare sullo stesso livello per letture corrette, senza errore di parallasse. Goniometro in esecuzione cromata antiriflesso.
Estremità della riga smussate a 45° e 60°. È possibile invertire il corsoio e farlo scorrere su tutta la lunghezza della riga. Il disco del nonio e la riga mobile possono essere serrati mediante una vite a testa zigrinata. Registrazione micrometrica mediante vite a testa zigrinata e lente di ingrandimento posta sul nonio.

Accessori speciali:

Supporto n. art. 453520 (per il fissaggio su truschini n. art. 445152445222). squadra supplementare n. art. 453600.

Ricambi:

Corsoio n. art. 453510, lente di ricambio n. art. 453820 Dim. 1.