• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Goniometro universale con lente di ingrandimento, Lunghezza riga: 150mm

Codice art.: 453500 150
Sconto
CHF 129.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • CHF 6.20 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 9.10 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 74.40 /pz.
  • CHF 113.00 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza riga (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 360 grado
Risoluzione 5 minuto d’angolo
Limite di errore ± 5 minuto d’angolo
Lunghezza riga 150 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Goniometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 453500 150
EAN / GTIN 4045197294432

Descrizione

Esecuzione:

Scala circolare 4×90° con scala e graduazione chiare. Nonio e scala circolare sullo stesso livello per letture corrette, senza errore di parallasse. Goniometro in esecuzione cromata antiriflesso.
Estremità della riga smussate a 45° e 60°. È possibile invertire il corsoio e farlo scorrere su tutta la lunghezza della riga. Il disco del nonio e la riga mobile possono essere serrati mediante una vite a testa zigrinata. Registrazione micrometrica mediante vite a testa zigrinata e lente di ingrandimento posta sul nonio.

Accessori speciali:

Supporto n. art. 453520 (per il fissaggio su truschini n. art. 445152445222). squadra supplementare n. art. 453600.

Ricambi:

Corsoio n. art. 453510, lente di ricambio n. art. 453820 Dim. 1.

Download & documenti

Prodotti correlati