Kątomierze uniwersalne z lupą, długość prowadnicy: 150mm

Nr art.: 453500 150
Rabat
1 055,02 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 297,83 PLN /szt.
  • 452,29 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
765 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość prowadnicy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Długość prowadnicy 150 mm
Technika pomiarowa analogowy
Odczyt 5 min. kątowa
Odczyt 0,083 stopni
Materiał stal szlachetna (INOX)
Materiał utwardzany tak
Min. zakres pomiarowy 0 stopni
Maks. zakres pomiarowy 360 stopni
Granica błędu 0,083 stopni
Norma norma zakładowa
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Kątomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 453500 150
EAN / GTIN 4045197294432
Numer producenta BP-301/150

Opis

Wykonanie:

Czytelna podziałka oraz cyfry na tarczy skali 4×90°. Noniusz i tarcza skali leżą w jednej płaszczyźnie i zapewniają bezbłędny odczyt bez paralaksy. Tarcza pomiarowa chromowana na matowo.Końce szyny pomiarowej ścięte na powierzchni czołowej pod kątem 45° oraz 60°. Prowadnicę można przekładać i przesuwać na całej długości. Pozycję tarczy noniusza oraz prowadnicy przesuwnej można ustalić za pomocą śruby radełkowanej. Z precyzyjną regulacją za pomocą śruby radełkowanej i lupy panoramicznej, obejmującej cały noniusz.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt zaciskowy nr 453520 (do mocowania a przyrządach traserskich nr 445152-445222). Kątownik dodatkowy nr 453600.

Część zamienna:

Szyna pomiarowa nr 453510. Lupa jako część zamienna nr 453820, wielk. 1.