Pedana di ampl.acciaio inox V4A

Codice art.: 44326
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Pedana di lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44326
copia
EAN / GTIN 4003866443260
copia
Codice del produttore 44326
copia
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Ringhiera su un lato longitudinale incl. giunzione ringhiera.
Pedane di ampliamento avvitabili tra loro a volontà.
Carico superficiale 3,5 kN/m2.
Carico singolo 1,5 kN.

Proprietà:

Dimensioni (larghezza × profondità) 940mm × 1.000mm
Larghezza 940 mm
Materiale Acciaio inossidabile
Peso 74 kg
Profondità 1000 mm
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello