Uitbreidingsplatform roestvast staal V4A

Artikelnummer: 44326
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Werkplatform

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44326
EAN/GTIN 4003866443260
Nummer fabrikant 44326

Omschrijving

Omschrijving:

Leuning aan één lange zijde incl. verbindingsstangen voor de leuning.
Uitbreidingsplatformen naar wens aan elkaar schroeven.
Vloerbelasting 3,5 kN/m2.
Puntbelasting 1,5 kN.

Kenmerk:

Breedte 940 mm
Gewicht 74 kg
Maat B x D 940mm × 1.000mm
Materiaal rvs
Tiefe 1000 mm