• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Comparatore digitale a leva, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm, Campo di misura per direzione / ⌀ cassa: 0,9/45mm

Codice art.: 436501 0,9/45
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura per direzione / ⌀ cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Risoluzione 0,001 mm
Risoluzione mm/pollici
Errore ammesso fe 5 µm
Errore di inversione valore misurato fu 3 µm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB
Movimento tastatore 2×110 grado
Forza di misura 0,15 N
⌀ Codolo di serraggio h6 8 mm
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 436501 0,9/45
copia
EAN / GTIN 4059192074074
copia
Codice del produttore 4306130
copia
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale a leva con display a lettura 1/1000 combinata analogica e digitale.
Modo di misura: normale / MIN / MAX / MAX-MIN. Possibilità di inserire un fattore di correzione.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, codolo di serraggio di ⌀ 8 mm, chiave per punta tastatrice, punta tastatrice in HM di ⌀ 2 mm.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498951. Per punta tastatrice di ricambio vedi n. art. 436210; 436240.