Digitális szögtapintós mérőóra, tapintókar hossza 14,5 mm, Méréstartomány irányonként / ház ⌀: 0,9/45mm

Cikkszám: 436501 0,9/45
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 39,40 € /(db)
  • 52,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány irányonként / ház ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Leolvasás 0,001 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Eltérési tartomány fe 5 µm
Mérésirány átfordulás tartomány fu 3 µm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó
Billenési tartomány 2×110 fok
Mérőerő 0,15 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Méréstechnika digitális
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 436501 0,9/45
EAN / GTIN 4059192074074
Gyártó száma 4306130
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Digitális szögtapintós mérőóra digitális és analóg kijelzővel, 1/1000-es leolvasással.
Mérési mód: Normál / MIN / MAX / MAX-MIN. Korrekciós tényező bevitele lehetséges.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032-es méret, befogócsap ⌀ 8 mm, mérőtapintó kulcs, keményfém mérőtapintó ⌀ 2 mm.

Opcionális tartozék:

498951 sz. adatkábel. Tartalék tapintókat lásd a 436210; 436240 sz.