Digitale zwenktaster, tastarmlengte 14,5 mm, Meetbereik per richting / behuizings-⌀: 0,9/45mm

Artikelnummer: 436501 0,9/45
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 39,40 / st.
  • € 52,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik per richting / behuizings-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; USB-interface

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Aflezing 0,001 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Afwijkingsmarge fe 5 µm
Meetwaarde-omkeerbereik fu 3 µm
Aansluiting RS232C-aansluiting; USB-interface
Zwenkbereik 2×110 graden
Meetkracht 0,15 N
Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
Meettechniek Digitaal
Producttype Zwenktaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 436501 0,9/45
EAN/GTIN 4059192074074
Nummer fabrikant 4306130
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

Digitale zwenktaster met digitale en analoge weergave, 1/1000-aflezing.
Meetmodi: Normaal / MIN / MAX / MAX-MIN. Invoeren van correctiefactor mogelijk.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, spantap ⌀8mm, meettastersleutel, HM-meettaster ⌀ 2 mm.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498951. Reservetasters zie nr. 436210; 436240.