• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta tastatrice in HM, lunghezza asta tastatrice 12,5 mm, ⌀ Sfera di misura: 2mm

Codice art.: 436210 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Sfera di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura di raccordo M1,4
⌀ Sfera di misura 2 mm
Lunghezza tastatore L 12,5 mm
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 436210 2
EAN / GTIN 2050001037961
Produttore/persona responsabile Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Descrizione

Per:

Comparatori a leva Girod con filettatura di raccordo M1,4.

Per: