Comparatore a leva Interapid, quadrante inclinato, Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa: 0,8/39mm

Codice art.: 436277 0,8/39
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
Intervallo di misurazione per direzione / ⌀ Cassa (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione per direzione 0,8 mm
Risoluzione 0,01 mm
Errore ammesso fe 10 µm
Errore ammesso totale ftotale 23 µm
Errore di inversione valore misurato fu 3 µm
⌀ Sfera di misura 2 mm
Movimento tastatore 2×105 grado
Lunghezza tastatore 17,4 mm
Forza di misura 0,12 N
⌀ Codolo di serraggio h6 4 mm
Metrologia analogico
⌀ Alloggiamento 39 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 436277 0,8/39
copia
EAN / GTIN 7630041119138
copia
Codice del produttore 074111366
copia

Descrizione

Esecuzione:

Con quadrante inclinato di 20°.
Risoluzione 1/100
Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.
TESA − Meccanismo montato su rubini con sfera di misura in HM. Corpo robusto monoblocco; amagnetica. Swiss Made.

Uso:

Verificatore di alesaggio di precisione per controllare l’errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l’allineamento di pezzi.

Fornitura:

Incluso codolo di serraggio ⌀ 4 mm.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 436511, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.

Ricambi:

Punte tastatrici di ricambio con sfera in HM o rubino facilmente ordinabili su www.hoffmann-group.com.