• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto snodato, Raggio d’azione: 120mm

Codice art.: 359680 120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
162 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio d’azione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio di azione 120 mm
Per comparatori con stelo di ⌀ 8 mm
⌀ Stelo di attacco 8 mm
Lunghezza stelo di attacco 40 mm
Lunghezza complessiva 128,5 mm
Peso 0,35 kg
Colore nero
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 359680 120
EAN / GTIN 7290003243136

Descrizione

Esecuzione:

  • Bloccaggio centrale meccanico di tutti gli snodi regolabile in continuo.
  • Lunghezza stelo = 40 mm per attacco diretto.
  • Attacco per comparatori con stelo di ⌀ 8 mm o prisma.

Download & documenti

Prodotti correlati