{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu | 39 mm | |
| Materiál pouzdra | kov | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 0,8 mm | |
| Měřicí síla min. | 0,12 N | |
| Měřicí síla max. | 0,12 N | |
| Upínací hřídel průměr | 4 mm | |
| Upínací hřídel tolerance | h6 | |
| Měřicí kulička průměr | 2 mm | |
| Délka ramena snímače | 17,4 mm | |
| Rozsah vykývnutí ± | 105 stupně | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | uloženo v drahokamových ložiskách | |
| Konstrukce | číselník v poloze 20° | |
| Rozsah odchylky fe | 10 µm | |
| Celkové rozpětí odchylek fcelk | 23 µm | |
| Inverzní rozpětí naměřených hodnot fu | 3 µm | |
| Dělení stupnice, analogová | 0,01 mm | |
| Jednotka odečet, analogová | milimetr | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Dotyková páka |
| Katalogové číslo | 436277 0,8/39 | |
| EAN / GTIN | 7630041119138 | |
| Číslo výrobce | 074111366 |