Calibro di profondità digitale IP 67 con uscita dati, Campo di misura: 150mm

Codice art.: 418713 150
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
Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scostamento di misura E MPE ±0,02 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Grado di protezione IP IP 67
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Sezione trasversale del corsoio 16×3,5 mm
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418713 150
copia
EAN / GTIN 4946368727141
copia
Codice del produttore 571-251-20
copia
Produttore Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Il risultato della misurazione viene visualizzata su un display di facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari n. art. 418744.
Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti