Digitální hloubkoměr IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 418713 150
Sleva
11 139,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika
Digitální
Odečet
0,01 mm
Rozsah měření max.
150 mm
Rozsah měření min.
0 mm
Délka můstku
100 mm
Průřez měřicí lišty
16×3,5 mm
Rozhraní
Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Typ krytí IP
IP67
Měřená hodnota záloha
jednorázové nastavení nulového bodu
Materiál
ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení
ano
Norma
ISO 13385
Počet obsažených baterií
1 ks
Typ baterie
Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost
Knoflíkový článek (357 / SR44)
Nabíjecí
ne
Označení výrobce
Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit Datenausgang, Messbereich: 150mm
Obal
Bedna / krabice / box
Zásobování energií
Provoz s bateriemi
Měřicí plocha
Nejjemněji lapované
Odchylka měření E MPE
0,02 mm
Automatické vypnutí
ano
Přepínatelný odečet
ne
Výška číslic LCD displeje
9 mm
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
Posuvný hloubkoměr
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418713 150
EAN / GTIN 4946368727141
Číslo výrobce 571-251-20
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Naměřenou hodnotu zobrazuje dobře čitelný displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Přídavné můstky č. 418744.
Datový kabel č. 497085.