Głębokościomierz cyfrowy IP67 z wyjściem danych, Zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 418713 150
Rabat
2 400,18 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,83 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,46 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,46 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 50,90 PLN /szt.
  • 91,41 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Odczyt 0,01 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Długość mostka 100 mm
Przekrój szyny pomiarowej 16×3,5 mm
Złącze Złącze Digimatic; Złącze USB
Stopień ochrony IP IP67
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Norma ISO 13385
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Oznaczenie producenta Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit Datenausgang, Messbereich: 150mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,02 mm
Automatyczne wyłączanie tak
Przełączalny odczyt nie
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 9 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Głębokościomierz
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418713 150
EAN / GTIN 4946368727141
Numer producenta 571-251-20
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru jest wyświetlany na czytelnym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowe mostki pomiarowe nr 418744.
przewód do transmisji danych nr 497085.