Giravite dinamometrico con impugnatura a chiave TorqueFix® Key Campo di coppia meccanica fisso 2.5 Nm ()

Codice art.: 38620
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Portabit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 38620
copia
EAN / GTIN 4010995386207
copia
Codice del produttore 38620
copia
Numero-L L60070 3426
copia
Produttore Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per l'avvitamento controllato con la coppia meccanica assegnata.
  • Impiego: Coppia di apertura circa +30% maggiore della coppia di serraggio.
  • Vantaggi: In pratica custodia in materiale plastico.
  • Vantaggi: Con protocollo di prova in fabbrica.
  • DIN EN ISO 6789.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono esterno (mm): 4
  • Valore di coppia fissa (Nm): 2.5
  • Tolleranza (%): 6
  • Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) (mm): 50
  • Lunghezza dell'impugnatura di coppia (mm): 68
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Nel carrello

Al carrello
Al carrello