Tournevis dynamométrique avec manche clé TorqueFix® Key à couple limité à réglage fixe 2.5 Nm

Réf.: 38620
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 38620
Copier
EAN / GTIN 4010995386207
Copier
Réf. fabricant 38620
Copier
Article hors catalogue L60070 3426
Copier
Fabricant Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.
  • Application: Couple d'ouverture env. 30% supérieur au couple de serrage.
  • En plus: Présentation dans une boîte solide en plastique.
  • En plus: Constat de vérification inclus.
  • DIN EN ISO 6789.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 4 mm
  • Valeur de couple fixe (Nm): 2.5 Nm
  • Tolérance (%): 6 %
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 50 mm
  • Longueur de la poignée en T dynamométrique (mm): 68 mm
  • avec pile / accumulateur: Non