{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Modello | 6830NIJ | |
Distanza fori e | 13-14,5 mm | |
Distanza fori f | 18-21,5 mm | |
⌀ Foro d | 5,2 mm | |
Altezza di serraggio H | 19 mm | |
Forza di tenuta P1 | 800 N | |
Forza di tenuta P2 | 1.100 N | |
Altezza complessiva | 30 mm | |
Lunghezza complessiva | 120 mm | |
Vite di pressione | M5x30 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo |
376620 1
copia |
|
EAN / GTIN |
4020772008949
copia |
|
Codice del produttore |
557440
copia |
|
Produttore | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |