{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| empfohlene Klemmhöhe min. | 19 mm | |
| Haltekraft min. | 800 N | |
| Haltekraft max. | 1 100 N | |
| Durchmesser Bohrung | 5,2 mm | |
| Lochabstand min. | 13,3 mm | |
| Lochabstand max. | 14,7 mm | |
| passend für Schraubengröße | M5 | |
| Gewinde | M5×0,5 | |
| Produktart | Waagrechtspanner | |
| Spannbereich min. | 18 mm | |
| Spannbereich max. | 21,5 mm | |
| mit Bohrung | ja | |
| mit Schraube / Gewinde | ja | |
| Länge gesamt | 120 mm | |
| Höhe gesamt | 30 mm | |
| Material | Edelstahl | |
| Gewicht | 0,105 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 376620 1 | |
| EAN / GTIN | 4020772008949 | |
| Herstellernummer | 557440 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |