{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6830NIJ | |
Atstumas tarp kiaurymių e | 13-14,5 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių f | 19,7 mm | |
Kiaurymės ⌀ d | 5,2 mm | |
Prispaudimo aukštis H | 19 mm | |
Prispaudimo jėga P1 | 800 N | |
Prispaudimo jėga P2 | 1 100 N | |
visas aukštis | 30 mm | |
visas ilgis | 120 mm | |
Prispaudimo varžtas | M5×30 mm | |
Produkto rūšis | Horizontalus prispaudiklis |
Produkto numeris | 376620 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008949 | |
Gamintojo numeris | 557440 |