Sauterelle à serrage vertical avec base verticale pour montage latéral, Type: 4

Réf.: 376520 4
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 6803J
Hauteur de serrage recommandée min. H2 min 60 mm
Force de maintien min. F 2 000 N
Force d’attraction max. F 3 000 N
Diamètre alésage 8,5 mm
Distance trous min. k 32 mm
Distance trous max. k 32 mm
Filetage M M8×65
Type de produit sauterelles à serrage vertical
Avec alésage oui
Avec vis / filetage oui
Longueur totale L 141 mm
Hauteur totale H 280 mm
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 376520 4
EAN / GTIN 4020772007911
Réf. fabricant 557321
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Avec base à 90° pour montage latéral.
  • Construction compacte grâce à la nouvelle poignée.
  • Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.
  • Système de retenue de la vis de calage.
  • Protection des doigts grâce au tendeur de sécurité sans possibilité d’intervention.

Utilisation:

Pour un serrage et une ouverture rapides lors de l’usinage de pièces à fabriquer en série ou pour un montage dans des dispositifs de serrage particuliers. Conviennent pour le bridage lors de travaux de perçage, d’alésage, de rectification, de pliage, de soudage, de montage, etc.