Sede di nodo sferico Forma G, Per filettatura: M8

Codice art.: 375360 M8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6319G
Per filettatura M8
⌀ Foro d2 9,6 mm
⌀ Esterno d5 24 mm
Spessore h4 5 mm
Tipo di prodotto Sede di nodo sferico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375360 M8
copia
EAN / GTIN 4020772081980
copia
Codice del produttore 81984
copia
Produttore Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Forme C e D temprate, Forma G bonificata.

Uso:

Per il suo ampio diametro, la forma G è adatta anche per il serraggio tramite le asole delle staffe di bloccaggio.
Compensazione angolare fino a 3° se utilizzate insieme.

Norma:

DIN 6319 (forma G simile a DIN 6319).