{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powierzchnia | Ulepszane cieplnie | |
| Rodzaj produktu | Podkładka nieokreślona | |
| Średnica zewnętrzna d2 | 24 mm | |
| Min. średnica wewnętrzna d1 | 9,6 mm | |
| Grubość s | 5 mm | |
| Norma | DIN 6319 G | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 375360 M8 | |
| EAN / GTIN | 4020772081980 | |
| Numer producenta | 81984 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |