Keglepande Form G, til gevind: M8

Art.-nr.: 375360 M8
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
198 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Størrelse, skruer M8
Overflade sejhærdet
Produkttype skive, uspecificeret
Diameter, udvendig d2 24 mm
Diameter indvendig, min. d1 9,6 mm
Tykkelse s 5 mm
Standard DIN 6319 G
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375360 M8
EAN/GTIN 4020772081980
Producentnummer 81984
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Form C og D indsatshærdede, form G sejhærdet.

Anvendelse:

Form G er på grund af den store diameter også egnet til opspænding over slidsen ved spændejern.
Vinkeludligning op til 3° ved sætvis anvendelse.

Norm:

DIN 6319 (form G svarer omtrent til DIN 6319).